- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 搬送
- ベルトコンベア 小型のおすすめ人気ランキング
ベルトコンベア 小型のおすすめ人気ランキング
2026/04/20更新98件の「ベルトコンベア 小型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「搬送 コンベア」、「ミニ コンベア」、「エアー コンベア」などの商品も取り扱っております。
光洋機械産業ベビーコンベヤ 船底型
ベルト受けは舟底型
フレームはスチール製とアルミ製
中寄ベルトで急傾斜運搬可能(平ベルトも可能)
モータは家庭用単相(100V)、業務用三相(200V)
用途穀物、食品、土砂などバラ物の運搬に最適ベルト幅(mm)300出力(W)400電源コード(m)3ベルト速度(m/min)30/36
マルヤス機械ミニミニプーリ2型
モータローラを駆動源した軽量搬送コンベヤです。
本体の機高が薄いので、狭い場所や機械装置内等に設置可能です。
用途一般製品・加工品等の搬送ベルト幅(mm)250材質フレーム:アルミ質量(kg)10材質(フレーム)アルミ機長(cm)100
ボッシュ・レックスロスベルト セクション BS 2・BS 2/S
歯付きベルトは、クリーンでドライな環境下での中小型サイズのパレット搬送に適しています。コンベアメディアの高い柔軟性とフラットな形状によりセクション間の狭いレイアウトを実現します。
許容荷重(kg)ベルト長さあたり:1/cm周波数(Hz)50電圧(V)200モーター接続部:ターミナルボックスマウントモータ:左RoHS指令(10物質対応)対応可搬質量(kg)60速度(m/min)定格:18ギア比1/10
光洋機械産業ベビーコンベヤ 平型
ベルト受けは平型
フレームはスチール製とアルミ製
パッケージベルトで急傾斜運搬可能(平ベルト、中寄ベルト、食品ベルトも装着可)
モータは家庭用単相(100V)、業務用三相(200V)
用途箱物、袋物、カサ物の運搬に最適ベルト幅(mm)300出力(W)400電源コード(m)3ベルト速度(m/min)30/36
本機は、土砂、砂利、砂などのバラ物の運搬に、土木工事用、工場内設備、堆肥プラントなどに最適です。
仕様ベルト受方式/プレートキャリヤ出力(kW)1電源(V)三相220駆動方式モータープーリ張力(N/mm)100
マルヤス機械CBX型
スリムなボディとモジュール化された原動部によりモータの取付位置が簡単に変えられます。
小物搬送用コンベヤです。
用途一般製品・加工品等の搬送ベルト幅(mm)75質量(kg)18材質(フレーム)アルミ搬送質量(kg/台)(目安)4機長(cm)200
原動部を可能な限り小さくしました。
より短い機長のコンベヤが可能です。
機長(mm)500ベルト幅(mm)300電圧(V)(単相)100モーター容量60W材質(フレーム)アルミ材質(ベルト)ポリウレタン緑機幅(mm)322
1台
¥79,980税込¥87,978
7日以内出荷
平たく滑らかな形状で、小さい物でもスムーズに安定搬送できる優れモノです。Φ6mmの小径ローラ
用途シュートや乗り継ぎ補助に。資材収納棚に敷くローラマットとして材質ローラ:POM、フレーム:ポリスチレンRoHS指令(10物質対応)対応
マキテックベルトコンベヤ
フレーム圧60mmタイプ。
駆動時に高速対応で低騒音、しかもわずらわしいメンテナンスの不要なタイミングベルトを使用。
変速モデルは低速から高速まで一定したトルクを発生し、しかも省エネ設計のDCブラシレスモータを標準装備。
マルヤス機械ミニエックス1型
手動の伸縮コンベヤです。
用途に合わせてコンベヤの機長を変えられます。
用途一般製品・加工品等の搬送ベルト幅(mm)200質量(kg)21材質(フレーム)アルミ搬送質量(kg/台)(目安)4機長(cm)200
マルヤス機械ミニミニエックス2型24時間運転仕様
用途一般製品・加工品等の搬送質量(kg)10材質(フレーム)アルミ搬送質量(kg/台)(目安)20
マルヤス機械トレベヤセンタドライブ小型原動
レバー操作で簡単にベルト交換のできるステレスフレームコンベヤです。
食品搬送に対応しています。
小型原動です。
ベルト幅(mm)300質量(kg)67材質(フレーム)ステンレス搬送質量(kg/台)(目安)20機長(cm)300
光洋機械産業KYC バラ物用コンベヤ機長5m 2点キャリア式
オールローラータイプですから回転が滑らかであり、ベルトおよびローラーの摩耗が少なく長期の使用に適します。本機は、一般工場設備用はもとより、生コンプラント、砕石プラントの設備として砂利、砂、土砂、鋳物砂、コークス、石灰、カレット、セメントなどあらゆるバラ物の搬送に最適です。
用途砂利・砂・チップ・鉱石などバラモノの急傾斜搬送に。(30°~45°・搬送物により異なります。)ベルト幅(mm)350仕様2点キャリア式質量(kg)148全幅(mm)464能力最大運搬能力。(50Hz)21m3/h。(60Hz)25m3/h機長(m)5ベルト速度(m/min)(50Hz)37。(69Hz)45
マルヤス機械ミニミニエックス0型
フレーム厚12mmの超薄型コンベヤです。
小さな搬送物の乗移りもスムーズです。
用途一般製品・加工品等の搬送ベルト幅(mm)100材質フレーム:アルミ質量(kg)9材質(フレーム)アルミ機長(cm)100
バラ物搬送用に最適です。
ベルト幅(mm)600トラスコ品番463-5566質量(kg)325能力最大運搬能力。(50Hz)64m3/h。(60Hz)77m3/h機長(m)7ベルト速度(m/min)(50Hz)43。(61Hz)52
1台
¥1,498,000税込¥1,647,800
15日以内出荷
マルヤス機械ミニミニワイド
アルミフレームコンベヤの重量搬送用コンベヤです。
最大搬送質量100kgまで対応します。
用途一般製品・加工品等の搬送ベルト幅(mm)250材質フレーム:アルミ質量(kg)183材質(フレーム)アルミ機長(cm)300